Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm
Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1600 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SCHP1600L
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCHP1600L
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 650 mm hohe Akustik Screen erhält seine hohe schallabsorbierende Wirkung durch ein hochwertiges Akustikabsorbervlies und den Stoffbezug Camira Lucia.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
650 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
30 mm
Farbcode:
Camira Lucia
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,63*
€ 527,00*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,94*
€ 607,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,44*
€ 627,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,82*
€ 629,92*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,51*
€ 722,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,04*
€ 711,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,62*
€ 682,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,36*
€ 662,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,94*
€ 623,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.