Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1800 mm
Premium Screen für Varia Single H 650 x B 1800 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SCHP1800L
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCHP1800L
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 650 mm hohe Akustik Screen erhält seine hohe schallabsorbierende Wirkung durch ein hochwertiges Akustikabsorbervlies und den Stoffbezug Camira Lucia.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
650 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
30 mm
Farbcode:
Camira Lucia
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,31*
€ 496,78*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,92*
€ 573,87*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,04*
€ 592,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,70*
€ 595,17*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,87*
€ 682,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,31*
€ 676,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,64*
€ 646,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,23*
€ 627,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,92*
€ 580,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.