Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: YB094 slip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: YB094 slip
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: YB094 slip
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SK4256YB094
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4256YB094
EAN/GTIN:
     796376596475
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Farbcode:
YB094 slip
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 53,34*
€ 80,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,58*
€ 83,93*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,48*
€ 94,42*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,31*
€ 95,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,64*
€ 95,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.