Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH70 solace


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH70 solace
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: LTH70 solace
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SK4277LTH70
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4277LTH70
EAN/GTIN:
     796376599438
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1,09 kg
Herstellungsland:
DE
Farbcode:
LTH70 solace
Höhe:
50 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
775 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,64*
€ 131,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 113,14*
€ 137,47*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,73*
€ 152,14*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 129,85*
€ 156,39*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,92*
€ 157,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.