Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUN SEILE, Zurrgurt 2teilig, Spitzhaken, 1000 daN,, Gurt-B 25 mm, L 8 m, blau, VE 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Spitzhaken, 1000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Spitzhaken, 1000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Spitzhaken, 1000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Spitzhaken, 1000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Spitzhaken, 1000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Spitzhaken, 1000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Artikel-Nr.:
     6922-11097-D57-500-2-800+2020-BASIC
Hersteller:
     BRAUN SEILE
Herst.-Nr.:
     500-2-800+2020-BASIC
EAN/GTIN:
     4031639059486
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Spitzhaken, 1000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung, Gurtbreite 25 mm, Länge 8 m, Farbe blau, VE 4 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,200 kg
Breite:
30,00 cm
Höhe:
15,00 cm
Länge:
30,00 cm
Ursprungsland:
QU
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,13*
€ 51,62*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 43,54*
€ 57,65*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,09*
€ 58,36*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,62*
€ 61,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,45*
€ 61,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,61*
€ 57,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,02*
€ 55,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,27*
€ 53,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,13*
€ 46,56
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 9,7825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
89M-BASIC
ab € 31,18*
Zubehör
Braun
89-MRPLUS-BASIC
ab € 61,02*
Zubehör
Braun
89-MR-BASIC
ab € 48,13*
Zubehör
Braun
89-BASIC
ab € 21,58*
Zubehör
Braun
89-5-BASIC
ab € 33,37*
Zubehör
Braun
72510-4/D
ab € 19,33*
Zubehör
Braun
72510-4/EU
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.