Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Gurte
>
Zurrgurt
>
Artikel
BRAUN SEILE, Zurrgurt 1teilig, Langhebel-Umkehrr.,, 5000 daN, L 4 m, VE 2 Stück
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-11097-D57-EN2500-1-400-BASIC
Hersteller:
BRAUN SEILE
Herst.-Nr.:
EN2500-1-400-BASIC
EAN/GTIN:
4031639196730
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurtbreite 50 mm, Länge 4 m, Farbe rot, 5 Streifen, VE 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,000 kg
Breite:
23,00 cm
Höhe:
22,00 cm
Länge:
40,00 cm
Ursprungsland:
QU
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zurrgurt
,
Zurrgurte
,
spanngurte einteilig 4m 50 mm
,
ratschenzurrgurt
,
ratschenzurrgurte 1-teilig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,50*
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 18,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 48,48*
€ 57,69
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 48,19*
€ 57,35
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 45,21*
€ 53,80
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 44,15*
€ 52,54
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 42,15*
€ 50,16
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 36,50*
€ 43,44
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen