Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUN SEILE, Zurrgurt 1teilig, Langhebel-Druckr.,, 4000 daN, L 8 m, VE 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 4000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 4000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 4000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 4000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 4000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 4000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Artikel-Nr.:
     6922-11097-D57-G2000-1-800-BASIC
Hersteller:
     BRAUN SEILE
Herst.-Nr.:
     G2000-1-800-BASIC
EAN/GTIN:
     4031639095941
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 4000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurtbreite 50 mm, Länge 8 m, Farbe blau, 4 Streifen, VE 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,600 kg
Breite:
23,00 cm
Höhe:
22,00 cm
Länge:
40,00 cm
Ursprungsland:
QU
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,07*
€ 51,44*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,86*
€ 60,14*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 48,11*
€ 62,52*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,44*
€ 61,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,72*
€ 60,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,05*
€ 57,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,55*
€ 55,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,66*
€ 53,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,07*
€ 46,49
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 19,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
89M-BASIC
ab € 31,19*
Zubehör
Braun
89-MRPLUS-BASIC
ab € 61,13*
Zubehör
Braun
89-MR-BASIC
ab € 48,10*
Zubehör
Braun
88-50-BASIC
ab € 93,22*
Zubehör
Braun
89-BASIC
ab € 21,53*
Zubehör
Braun
89-5-BASIC
ab € 33,43*
Zubehör
Braun
72514/30-BASIC
ab € 26,88*
Zubehör
Braun
72510-4/D
ab € 20,58*
Zubehör
Braun
72510-4/EU
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.