Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN, Apparate-Lenkrolle, Gummi,, D 75 mm, Tragl. 60 kg, Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 75mm,A300 Platte,Gummirad,GL A300.A80.075
Lenkrolle 75mm,A300 Platte,Gummirad,GL A300.A80.075
Lenkrolle 75mm,A300 Platte,Gummirad,GL A300.A80.075
Lenkrolle 75mm,A300 Platte,Gummirad,GL A300.A80.075
Artikel-Nr.:
     6922-11241-D57-A300.A80.075
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A300.A80.075
EAN/GTIN:
     4021885114183
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Apparate-Lenkrolle, Gummi grau, Durchm. 75 mm, Traglast 60 kg, Gleitlager, Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,250 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
CN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,28*
2 Tage
113
20
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,57*
3 Tage
113
1
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,74*
6 Tage
113
1
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,91*
2 Tage
113
1
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.