Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN, Transportgeräte-Bockrolle, Kunststoff,, D 200 mm, Tragl. 300 kg, Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Bockrolle, Rollenkorblager Traglast 300kg, DM: 200 mm
Transportgeräterollen, Bockrolle, Rollenkorblager Traglast 300kg, DM: 200 mm
Transportgeräterollen, Bockrolle, Rollenkorblager Traglast 300kg, DM: 200 mm
Artikel-Nr.:
     6922-11241-D57-L410.B10.200
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B10.200
EAN/GTIN:
     4021885003883
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
Transportgeräte-Bockrolle, Kunststoff weiß, Durchm. 200 mm, Traglast 300 kg, Rollenlager, Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,600 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
CN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 9,84*
€ 13,27*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 13,60*
1 Tag
80
10
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 14,22*
1 Tag
80
1
€ 6,90*
ab € 10,70*
€ 14,35*
1 Tag
86
1
€ 7,90*
ab € 11,25*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B10.200
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.