Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Flügeltürschr., BxTxH 650x500x1950 mm,, 4 Böden, feuergesch., RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Feuerschutzschrank Certos, H1950xB650xT500mm
C+P Feuerschutzschrank Certos, H1950xB650xT500mm
C+P Feuerschutzschrank Certos, H1950xB650xT500mm
C+P Feuerschutzschrank Certos, H1950xB650xT500mm
C+P Feuerschutzschrank Certos, H1950xB650xT500mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-1161-000 7035/7035
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     1161-000S10000
EAN/GTIN:
     4025314206777
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuergeschützter Flügeltürenschrank, BxTxH 650x500x1950 mm, 1-türig, 4 Fachböden, RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
92,110 kg
Breite:
650,00 cm
Höhe:
1950,00 cm
Länge:
500,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 881,86*
€ 1.037,10*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 937,08*
€ 1.041,71*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,19*
€ 1.090,42*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.008,84*
€ 1.117,22*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,85*
€ 1.138,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,22*
€ 1.329,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,06*
€ 1.328,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,74*
€ 1.283,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,84*
€ 1.246,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,84*
€ 1.200,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1160-80|S10000
ab € 16,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 9,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.