Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Flügeltüren-Aufsatzschrank,, BxTxH 930x500x500mm, RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltüren-Aufsatzschrank, BxTxH 930x500x500 mm, RAL 7035/5012
Flügeltüren-Aufsatzschrank, BxTxH 930x500x500 mm, RAL 7035/5012
Flügeltüren-Aufsatzschrank, BxTxH 930x500x500 mm, RAL 7035/5012
Flügeltüren-Aufsatzschrank, BxTxH 930x500x500 mm, RAL 7035/5012
Flügeltüren-Aufsatzschrank, BxTxH 930x500x500 mm, RAL 7035/5012
Flügeltüren-Aufsatzschrank, BxTxH 930x500x500 mm, RAL 7035/5012
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-9284-000 7035/5012
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     9284-000S10200
EAN/GTIN:
     4062084805229
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Flügeltüren-Aufsatzschrank, BxTxH 930x500x500 mm, RAL 7035/5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,300 kg
Breite:
930,00 cm
Höhe:
500,00 cm
Länge:
500,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,26*
€ 317,99*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,75*
€ 392,12*
Frei Haus
ab € 331,80*
€ 400,99*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,99*
€ 378,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,46*
€ 373,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,10*
€ 353,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.