Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRONENBERG, Alu-Fahnenmast konisch, Hissvorricht., ,D u/o.100/60 mm, Ausl., 8 m, Bodenhalt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konischer Fahnenmast mit Hissvorrichtung, D. u/o. 100/60 mm, Höhe über Flur 8 m,
Konischer Fahnenmast mit Hissvorrichtung, D. u/o. 100/60 mm, Höhe über Flur 8 m,
Konischer Fahnenmast mit Hissvorrichtung, D. u/o. 100/60 mm, Höhe über Flur 8 m,
Konischer Fahnenmast mit Hissvorrichtung, D. u/o. 100/60 mm, Höhe über Flur 8 m,
Konischer Fahnenmast mit Hissvorrichtung, D. u/o. 100/60 mm, Höhe über Flur 8 m,
Konischer Fahnenmast mit Hissvorrichtung, D. u/o. 100/60 mm, Höhe über Flur 8 m,
Artikel-Nr.:
     6922-11423-D57-6-184-10-08000-0005
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     6-184-10-08000-0005
EAN/GTIN:
     4046675544827
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger 8m
fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
Konischer Fahnenmast mit Hissvorrichtung, D. u/o. 100/60 mm, Höhe über Flur 8 m, inkl. Drehbaren Hissbaren Ausleger inkl. Bodenhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
10,00 cm
Höhe:
10,00 cm
Länge:
870,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,18*
€ 878,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 787,71*
€ 892,68*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 940,24*
€ 1.055,27*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,47*
€ 1.045,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,53*
€ 1.041,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,17*
€ 1.008,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,29*
€ 976,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,18*
€ 927,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.