| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-11443-D57-1490 Herst.-Nr.: 1490 EAN/GTIN: 4052886134948 |
| |
|
| | |
| Vorhängeschloss, verzinkt, für Materialboxen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,100 kg | Breite: | 3,00 cm | Höhe: | 7,00 cm | Länge: | 5,00 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,19* | € 48,12* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,42* | € 48,14* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,80* | € 57,59* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 44,60* | € 58,85* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,77* | € 60,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|