| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-11443-D57-8324 Herst.-Nr.: 8324 EAN/GTIN: 4052886129456 |
| |
|
| | |
| Stahlgitterrost verzinkt für PE-Auffangwanne Weitere Informationen: | | Gewicht: | 13,000 kg | Breite: | 78,00 cm | Höhe: | 2,00 cm | Länge: | 118,40 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,60* | € 120,98* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,91* | € 121,39* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,25* | € 123,13* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,65* | € 141,80* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,63* | € 173,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|