| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-11443-D57-8325 Herst.-Nr.: 8325 EAN/GTIN: 4052886129463 |
|
|
| | |
| Polyethylen-Rost für PE-Auffangwanne Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,000 kg | Breite: | 78,00 cm | Höhe: | 3,00 cm | Länge: | 118,50 cm | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,67* | € 158,76* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,45* | € 159,34* | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,10* | € 199,50* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,40* | € 208,47* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,47* | € 216,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|