| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-11470-D57-fk-1206/11 Herst.-Nr.: fk-1206/11 EAN/GTIN: 4035694006195 |
| |
|
| | |
| Stahlflaschenkarre, für 1 Propangasflasche 11 kg, BxTxH 570x530x1250 mm, Traglast 100 kg, Luftbereifung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11,500 kg | Breite: | 58,00 cm | Höhe: | 120,00 cm | Länge: | 53,00 cm | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 130,97* | € 159,04* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 127,06* | € 159,06* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,61* | € 159,99* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,59* | € 166,79* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,91* | € 176,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|