Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edessö HW 355x2,6/2,2x25,4 Z=80 STZPräz.-Trockenschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision SteelCut 355 x 2,4/2,0 x 25,4 mm, 80 STZ
Kreissägeblatt Präzision SteelCut 355 x 2,4/2,0 x 25,4 mm, 80 STZ
Artikel-Nr.:
     6922-11930-D45-47035525
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     47035525
EAN/GTIN:
     4010912005709
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Präz.-Trockenschnitt
Weitere Informationen:
Anwendung:
Trennschnitte im Trockenschnitt
Werkstoff:
Stahl (nicht VA), Kupfer, Profilblech, Aluminium, Messing, Kabelkanal, Hartkunststoff
Ausführung:
STEELcut
Verwendung auf:
Kappsäge, Dry Cutter, Tischkreissäge
Anwendungstext:
Speziell zum Sägen von Stahl auf Sägen aller Art. Besonders gut geeignet zum trennen von Profilen, Rohren und Blechen in Baustählen
Hinweise/Tipps/Tricks:
Bei Stahl ist es sehr vorteilhaft mit reduzierten Drehzahlen zu arbeiten. Zudem wird ein Schneidspray oder -wachs beim Sägen empfohlen, welches erheblich die Standzeit des Sägeblattes verbessert.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 117,12*
14 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 124,27*
€ 171,57*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
47016020
ab € 56,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.