Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edessö HW 355x2,2/1,8x25,4 Z=70 STZSILBERPFEIL-Trockenschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 355 x 2,4/2,0 x 25,4 mm, 70 STZ
SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 355 x 2,4/2,0 x 25,4 mm, 70 STZ
Artikel-Nr.:
     6922-11930-D45-55035525
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     55035525
EAN/GTIN:
     4010912835368
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 355x25,4
kreissägeblatt
SILBERPFEIL-Trockenschnitt
Weitere Informationen:
Anwendung:
Trennschnitte im Trockenschnitt
Werkstoff:
Stahl (bedingt VA), Kupfer, Profilblech, Aluminium, Messing, Kabelkanal, Hartkunststoff
Ausführung:
SILBERPFEIL HIGH PERFORMANCE, DryCutter
Verwendung auf:
Kappsäge, Dry Cutter, Tischkreissäge
Anwendungstext:
Speziell zum Sägen von Stahl auf Sägen aller Art. Besonders gut geeignet zum trennen von Profilen, Rohren und Blechen in Baustählen.
Hinweise/Tipps/Tricks:
Bei Stahl ist es sehr vorteilhaft mit reduzierten Drehzahlen zu arbeiten. Zudem wird ein Schneidspray oder -wachs beim Sägen empfohlen, welches erheblich die Standzeit des Sägeblattes verbessert.
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,14*
€ 216,71*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 185,38*
€ 252,63*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
55030525
ab € 115,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.