Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIBI, Wertschutzschr., BxTxH 530x415x355 mm,, Vol. 35 l, 1 Boden, Si.stufe Kl. 0/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 530x415x355 mm, Vol. 35 l, 1
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 530x415x355 mm, Vol. 35 l, 1
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 530x415x355 mm, Vol. 35 l, 1
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 530x415x355 mm, Vol. 35 l, 1
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 530x415x355 mm, Vol. 35 l, 1
Artikel-Nr.:
     6922-11964-D57-39700
Hersteller:
     Eibi
Herst.-Nr.:
     39700
EAN/GTIN:
     5901468316588
Suchbegriffe:
Standtresor
Tresor-Schrank
Tresorschrank
Wertschutz-Schrank
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 530x415x355 mm, Vol. 35 l, 1 Boden, RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
53,000 kg
Breite:
53,00 cm
Höhe:
35,50 cm
Länge:
41,50 cm
Ursprungsland:
PL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,30*
€ 632,21*
Frei Haus
ab € 722,71*
€ 845,21*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,21*
€ 752,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,79*
€ 744,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,18*
€ 722,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,91*
€ 696,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,30*
€ 640,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
80231/SOL
ab € 256,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.