Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIBI, Wertschutzschr., BxTxH 870x495x1120 mm,, Vol. 304 l, 2 Böden, Si.stufe Kl. 0/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 870x495x1120 mm, Vol. 304 l,
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 870x495x1120 mm, Vol. 304 l,
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 870x495x1120 mm, Vol. 304 l,
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 870x495x1120 mm, Vol. 304 l,
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 870x495x1120 mm, Vol. 304 l,
Artikel-Nr.:
     6922-11964-D57-39707
Hersteller:
     Eibi
Herst.-Nr.:
     39707
EAN/GTIN:
     5901468316656
Suchbegriffe:
Standtresor
Tresor-Schrank
Tresorschrank
Wertschutz-Schrank
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 870x495x1120 mm, Vol. 304 l, 2 Böden, RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
170,000 kg
Breite:
87,00 cm
Höhe:
112,00 cm
Länge:
49,50 cm
Ursprungsland:
PL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.038,80*
€ 1.186,76*
Frei Haus
ab € 1.388,07*
€ 1.582,25*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,76*
€ 1.412,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,90*
€ 1.402,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,92*
€ 1.341,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,08*
€ 1.296,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,80*
€ 1.236,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
80231/SOL
ab € 256,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.