Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIBI, Waffenschrank Kl. 0 BxTxH 600x500x1600, mm 2 Fachböden 18 Waffenhalter RAL 7024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0, BxTxH 600x500x1600 mm, 2 Fachböden 18 Waf
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0, BxTxH 600x500x1600 mm, 2 Fachböden 18 Waf
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0, BxTxH 600x500x1600 mm, 2 Fachböden 18 Waf
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0, BxTxH 600x500x1600 mm, 2 Fachböden 18 Waf
Artikel-Nr.:
     6922-11964-D57-55633.11
Hersteller:
     Eibi
Herst.-Nr.:
     55633.11
EAN/GTIN:
     5901468346622
Suchbegriffe:
Waffen-Safe
Waffen-Schrank
Waffen-Tresor
Waffensafe
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0, BxTxH 600x500x1600 mm, 2 Fachböden 18 Waffenhalter, RAL 7024 graphitgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
220,000 kg
Breite:
60,00 cm
Höhe:
160,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Waffenschrank, Waffentresor, waffen tresor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 958,51*
€ 1.100,60*
Frei Haus
ab € 1.212,77*
€ 1.375,91*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,60*
€ 1.309,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,82*
€ 1.299,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,77*
€ 1.244,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,50*
€ 1.202,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,51*
€ 1.140,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.