Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD-ERLAU, Sitzgarnitur, 2 Bänke, 1 Tisch,, Drahtgit., BxTxH 1983x1910x733 mm, 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6922-12001-D57-5420433-RAL 7016 Pa
Hersteller:
     RUD-ERLAU
Herst.-Nr.:
     5420433-RAL 7016 Pa
EAN/GTIN:
     4008244390617
Suchbegriffe:
Drahtgittertisch
Park Tisch
Parktisch
park tisch
Sitzgarnitur, bestehend aus: 2 Bänke, Sitzfläche Drahtgitter, 1 Tisch, Tischfläche aus Drahtgitter BxTxH 1800x1910x733 mm, RAL 7016
Weitere Informationen:
Gewicht:
78,000 kg
Breite:
1795,00 cm
Höhe:
733,00 cm
Länge:
1910,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.704,65*
€ 1.942,49*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.751,47*
€ 2.008,74*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,74*
€ 2.390,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.988,58*
€ 2.366,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.887,00*
€ 2.245,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.825,45*
€ 2.172,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.751,47*
€ 2.084,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.