Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Saughaube #31810231005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922-12213-D44-31810231005
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     31810231005
EAN/GTIN:
     4014586215495
Weitere Informationen:
Gewicht:
45 g
Länge:
133 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
... > Lager 6922 > Fein > Fein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 9,88*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 9,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 10,00*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,22*
€ 10,32*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,58*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.