Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Gewindering #32009066000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922-12213-D44-32009066000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     32009066000
EAN/GTIN:
     4014586073903
Weitere Informationen:
Gewicht:
72 g
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
... > Lager 6922 > Fein > Fein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,09*
€ 35,38*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,08*
€ 35,56*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,74*
€ 37,88*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 38,21*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,14*
€ 45,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.