| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12213-D44-41701004090 Herst.-Nr.: 41701004090 EAN/GTIN: 4014586128559 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager #41701004090 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12 g | Länge: | 21 mm | Breite: | 21 mm | Höhe: | 6 mm | Herkunftsland: | CZ |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,18* | € 13,13* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,80* | € 13,17* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,23* | € 13,20* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,24* | € 13,55* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,35* | € 25,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|