| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12213-D44-42616077000 Herst.-Nr.: 42616077000 EAN/GTIN: 4014586306964 |
|
|
| | |
| Sicherungsring 20X1 #42616077000 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 g | Länge: | 21 mm | Breite: | 21 mm | Höhe: | 1 mm | Herkunftsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,70* | € 1,09* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,74* | € 1,20* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,74* | € 1,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,83* | € 1,40* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,59* | € 15,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|