Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Anker 110-120V,50/60Hz #53280001110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922-12213-D44-53280001110
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     53280001110
EAN/GTIN:
     4014586377476
Weitere Informationen:
Gewicht:
410 g
Länge:
76 mm
Breite:
78 mm
Höhe:
199 mm
Herkunftsland:
DE
... > Lager 6922 > Fein > Fein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,17*
€ 106,29*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,97*
€ 106,81*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,90*
€ 106,81*
15 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 86,85*
€ 107,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,14*
€ 108,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.