| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12213-D44-69902090000 Herst.-Nr.: 69902090000 EAN/GTIN: 4014586278377 |
| |
|
| | |
| Hohe Standzeiten, geringer Rollwiderstand durch hochwertige Kugellager, einfach auswechselbar Weitere Informationen: | | Logistikdaten: | Brutto Gewicht 3.130,00 g | Netto Gewicht 3.130,00 g | Volumen 914,49 cm³ | Länge 74,00 mm | Breite 74,00 mm | Höhe 167,00 mm | Breite: | 74 mm | Länge: | 74 mm | Höhe: | 167 mm | Gewicht: | 3130 g | Herkunftsland: | DK |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,13* | € 138,43* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,79* | € 138,67* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 114,17* | € 140,78* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,65* | € 141,45* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,87* | € 147,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|