| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12213-D44-69903122000 Herst.-Nr.: 69903122000 EAN/GTIN: 4014586368054 |
| |
|
| | |
| Das Top-Schleifband am Markt, mit überlegener Standzeit und Leistung für deutlich geringere Bearbeitungszeiten. Vor allem zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund. Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifgangs. 75 x 2 300 mm, zum Radienschleifen mit Modul GRIT GXR für Kontaktrollen Ø > 80 mm. Weitere Informationen: | | Logistikdaten: | Brutto Gewicht 5.324,00 g | Netto Gewicht 5.324,00 g | Volumen 12.829,05 cm³ | Länge 387,00 mm | Breite 390,00 mm | Höhe 85,00 mm | Breite: | 390 mm | Länge: | 387 mm | Höhe: | 85 mm | Gewicht: | 5324 g | Herkunftsland: | KR |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,01* | € 153,56* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,76* | € 153,76* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 126,66* | € 155,87* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,39* | € 156,60* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,64* | € 162,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|