Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERTH, Fahrradständer, verz., 1-seit.,, 4er-Stand, L 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6922-12676-D57-02000-050
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     02000-050
EAN/GTIN:
     4025897600139
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer, Stahl verzinkt, einseitig, 4er-Stand, Radabst. 350 mm, Gesamtl. 1400 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,000 kg
Breite:
400,00 cm
Höhe:
1200,00 cm
Länge:
200,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,27*
€ 141,12*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,31*
€ 148,83*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.