Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERTH, Fahrradständer, Stahl verz., 1-seit.,, 5er Stand, L 2500 mm, Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6922-12676-D57-02040-040
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     02040-040
EAN/GTIN:
     4025897601730
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer, Stahl verzinkt, einseitig, Radeinstellung 500 mm, Wandbefestigung, 5er Stand, Gesamtl. 2500 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,000 kg
Breite:
400,00 cm
Höhe:
1200,00 cm
Länge:
350,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,64*
€ 223,32*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,73*
€ 236,98*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,17*
€ 263,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.