Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERTH, Fahrradständer, Stahl verz., 1-seit.,, 5er Stand, L 2500 mm, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6922-12676-D57-02040-140
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     02040-140
EAN/GTIN:
     4025897601785
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer, Stahl verzinkt, einseitig, Radeinstellung 500 mm, Einbetonieren, 5er Stand, Gesamtl. 2500 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
25,000 kg
Breite:
400,00 cm
Höhe:
1200,00 cm
Länge:
350,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,05*
€ 244,91*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,77*
€ 259,75*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,91*
€ 291,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.