Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Messschieber
>
Werkstattmessschieber
>
Artikel
Vogel Digi-Werkstattmessschieber,oSp 1000 / 150 mm, IP66, ink. "CC"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-12677-D46-207146
Hersteller:
Vogel Germany
Herst.-Nr.:
207146
EAN/GTIN:
4010873633126
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Länge : 1000 mm/ 40inch, Schnabel: 150 mm Ablesung: 0,01/0,0005inch, mit Feineinst., ohne Spitzen, Batt. 3V, CE, ink. Werks-Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung, Kasten, 1 Stück CR 2032, 3V, 0,07 g Lithium UN 3091 Lithium-Metall-Batterien verpackt mit Ausrüstung. Verpackungsvorschrift 969 (Teil 2) Entsorgung: UBA BattG Nr. 21005013
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,795 kg
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Werkstatt-Schublehre
,
Werkstattmessschieber
,
Werkstattschieblehre
,
werkstatt-messschieber digital 1000mm
,
werkstatt messschieber
,
werkstatt-messschieber digital
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,79*
€ 793,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,93*
€ 776,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,19*
€ 736,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,05*
€ 717,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,15*
€ 682,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen