Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel Digi. Messuhr, 12,5 x 0,001 mm IP54, optischer Toleranz Alarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel Digi. Messuhr, 12,5 x 0,001 mm IP54, optischer Toleranz Alarm
Artikel-Nr.:
     6922-12677-D46-240285
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     240285
EAN/GTIN:
     4010873223808
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
messuhr digital
messuhr
mm/inch, 0.5x0.00005 Gen.±0,004 mm min/max/± Tol., CE, LCD-Anzeige, Bluetooth Übertragung, Origin-/ABS-/PRESET-Funktion, 2x3V Batterie,Bedienungsanleitung,im Kasten 2 Stück CR 2032, 3V, 0,07 g Lithium UN 3091 Lithium-Metall-Batterien verpackt mit Ausrüstung. Verpackungsvorschrift 969 (Teil 2) Entsorgung: UBA BattG Nr. 21005013
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,255 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.