Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel Werkstattwinkel, 750x 375mm DIN 875/2, flach, Normalstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel Werkstattwinkel, 750x 375mm DIN 875/2, flach, Normalstahl
Artikel-Nr.:
     6922-12677-D46-310068
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     310068
EAN/GTIN:
     4010873940682
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel 750 x 375 mm 90 °
anschlagwinkel
anschlagwinkel 90°
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,185 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.