Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel Werkstattwinkel, 750x 375mm DIN 875/2, flach, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel Werkstattwinkel, 750x 375mm DIN 875/2, flach, rostfrei
Artikel-Nr.:
     6922-12677-D46-310078
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     310078
EAN/GTIN:
     4010873940781
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel 750 x 375 mm 90 °
anschlagwinkel
anschlagwinkel 90°
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,84*
€ 334,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,85*
€ 310,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,45*
€ 275,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.