Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Standcontainer
>
Artikel
Geramöbel Standcontainer mit Hängeregistratur und 2 Metall-Schubfächern, mit Utensilienschubfach, Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, 438x800x720, Lichtgrau/Lichtgrau/...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
6922-12706-D57-N-0308HR1-LLL
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-0308HR1-LLL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:
Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Breite:
438 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
52 kg
Anzahl Packstücke:
1
Farbe:
Lichtgrau/Lichtgrau/Lichtgrau
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stand-Container
,
Standcontainer
,
Stehcontainer
,
anstellcontainer lichtgrau
,
schreibtischcontainer
,
geramöbel schreibtischcontainer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,78*
€ 645,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,17*
€ 634,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,53*
€ 609,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,86*
€ 546,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen