Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Standcontainer
>
Artikel
Geramöbel Standcontainer mit Hängeregistratur und 2 Metall-Schubfächern, mit Utensilienschubfach, Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, 438x800x720, Nussbaum/Onyx/Nussbaum
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
6922-12706-D57-N-0308HR1-NON
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-0308HR1-NON
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:
Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Breite:
438 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
52 kg
Anzahl Packstücke:
1
Farbe:
Nussbaum/Onyx/Nussbaum
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stand-Container
,
Standcontainer
,
Stehcontainer
,
anstellcontainer 60cm tief
,
schreibtischcontainer
,
geramöbel schreibtischcontainer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,55*
€ 553,76*
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.062,22*
€ 1.221,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,76*
€ 658,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,06*
€ 655,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,63*
€ 646,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,80*
€ 623,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,55*
€ 563,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen