Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Standcontainer mit 4 Metall-Schubfächern und Utensilienschubfach, Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, 438x800x720, Buche/Buche/Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-0308SF4-BBB
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-0308SF4-BBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer

Container und Funktionsmöbel

Technische Daten:

  • Material:
    19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
  • Rollcontainer 600 mm Tiefe:
    Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
  • Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
    Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
  • Lieferung:
    Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Breite:
438 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
46 kg
Anzahl Packstücke:
1
Farbe:
Buche/Buche/Buche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,18*
€ 610,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,44*
€ 608,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,49*
€ 599,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,79*
€ 575,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,99*
€ 514,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.