Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Elektro-Hubtisch links höhenverstellbar, 2000x1000x625-1285, Buche/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-08E2012-BS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-08E2012-BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
elektrisch höhenverstellbarer Schre...
elektrisch höhenverstellbarer schre...
elektrisch höhenverstellbarer schre...
elektrisch höhenverstellbarer schre...

Elektro Pro+

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß, ohne Verwendung einer Quertraverse. Schnelle stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 625 bis 1285 mm. Stabil und Standsicher bis 100 kg. Inklusive 4-fach Memoryfunktion und Kollissionsschutz. Hubgeschwindigkeit 40 mm/sek bei einem Geräuschpegel von <42 dB.
  • Elektrifizierung:
    Optionale Elektrifizierung horizontal und vertikal
  • Knieraumblende:
    Der Schreibtisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.li>
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
625-1285 mm
Gewicht:
72 kg
Anzahl Packstücke:
2
Farbe:
Buche/Silber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,86*
€ 1.212,48*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.101,01*
€ 1.212,48*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,80*
€ 1.217,48*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.483,95*
€ 2.656,72*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,48*
€ 1.442,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,05*
€ 1.432,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,57*
€ 1.381,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,10*
€ 1.347,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,01*
€ 1.310,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.