| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12706-D57-N-10MSRE-S Herst.-Nr.: N-10MSRE-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Geramöbel Metallsockel für Eckabschlussregal, Silber Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Gewicht: | 1 kg | Anzahl Packstücke: | 1 | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 86,00* | € 109,33* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,36* | € 109,75* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,21* | € 125,10* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,13* | € 144,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 214,19* | € 261,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|