Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schiebetürenschrank, 3 Dekor-Einlegeböden, abschließbar, 800x425x1536, Nussbaum/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Componenta - Schiebetürenschrank mit Korpusfarbe Nussbaum mit 3 Fachböden, HxBxT 1536 x 800 x 425 mm | GL1823-NUWE
Componenta - Schiebetürenschrank mit Korpusfarbe Nussbaum mit 3 Fachböden, HxBxT 1536 x 800 x 425 mm | GL1823-NUWE
13.jpg
71.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-10S408-NW
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10S408-NW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank

Schranksystem Pro

Technische Daten:

  • Korpus:
    Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrückwand in 8 mm Materialstärke; Robuste Metallscharniere; 2 Schlüssel; Nutztiefe 370 mm; 8 mm starke, stabile eingenutete Sichtrückwand für das Aufstellen frei im Raum
  • Einlegeböden:
    Alle Einlegeböden sind aus Dreischicht-Feinspanplatte. Einlegeböden im Raster von 32 mm höheneinstellbar; gegen Verrutschen gesichert.
  • Flügeltüren:
    Drehtüren aus Holz bieten einen Öffnungswinkel von 270°.Die Holztüren sind mit einem Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Satinierte, rahmenlose Glastüren mit Öffnungswinkel von 110°.
  • Sockel:
    Optional, zusätzlich zu bestellen. 50 mm Höhe, als untere Abschluss mit stabilen Justierfüßen. Farbe in Silber oder Schwarz
  • Lieferung:
    Die Lieferung aller Schränke und Regale erfolgt fertig montiert. Der Querrollladeneckschrank kann nur vor Ort montiert werden. Schränke enthalten weder Sockel noch Standfüße. Diese müssen separat bestellt werden und sind vor Ort zu montieren.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
425 mm
Höhe:
1536 mm
Gewicht:
62 kg
Anzahl Packstücke:
1
Farbe:
Nussbaum/Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,96*
€ 456,26*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,28*
€ 456,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,29*
€ 461,58*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,28*
€ 542,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,35*
€ 540,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,47*
€ 530,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,54*
€ 512,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-Z
ab € 37,90*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-S
ab € 37,68*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-A
ab € 17,24*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS12-A
ab € 19,29*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS16-A
ab € 20,25*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS08-A
ab € 20,24*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-B
ab € 17,21*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS12-B
ab € 19,31*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS16-B
ab € 20,28*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS08-B
ab € 20,23*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-L
ab € 17,18*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS12-L
ab € 19,29*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS16-L
ab € 20,23*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS08-L
ab € 20,24*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-N
ab € 17,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.