Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch 135° links höhenverstellbar, einseitig zurückgesetzt, 2166x1130x680-820, Onyx/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/138498/full/GeramoebelLogo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/138498/full/GeramoebelLogo.jpg
Schreibtisch 135° links höhenverstellbar, einseitig zurückgesetzt, 2166x1130x680-820, Onyx/Silber
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-617315-OS-Z
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-617315-OS-Z
EAN/GTIN:
     4038933540610
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

C Fuß Flex

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch Justierfüße.
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1130 mm
Höhe:
680-820 mm
Gewicht:
56 kg
Anzahl Packstücke:
8
Farbe:
Onyx/Silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,05*
€ 497,41*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,18*
€ 497,43*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,43*
€ 591,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,66*
€ 588,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,33*
€ 568,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,18*
€ 549,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,18*
€ 497,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.