Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch 135° rechts höhenverstellbar, beidseitig zurückgesetzt, 2166x1130x680-820, Onyx/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch 135° rechts höhenverstellbar, beidseitig zurückgesetzt, 2166x1130x680-820, Onyx/Silber
Schreibtisch 135° rechts höhenverstellbar, beidseitig zurückgesetzt, 2166x1130x680-820, Onyx/Silber
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/138513/full/4-Fuss-Pro.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-657316-OS-ZZ
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657316-OS-ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch

4 Fuß Pro

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Modernes Rundrohr-Traversen- Gestell Ø 60 mm stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. li>
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1130 mm
Höhe:
680-820 mm
Gewicht:
59 kg
Anzahl Packstücke:
6
Farbe:
Onyx/Silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,30*
€ 580,35*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,38*
€ 580,37*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,37*
€ 690,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,21*
€ 682,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,30*
€ 662,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,80*
€ 638,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,38*
€ 585,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.