Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Flügeltürenschrank mit Standfüßen, Griff links oder rechts, inkl. Türdämpfer, nicht abschließbar, 400x420x1808, Buche/Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-S-345100-BB
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-345100-BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank

Schranksystem Flex

Technische Daten:


  • 19 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz- Beschichtung) und die eingenutete Rückwand sorgen für ausreichend Stabilität. Die Einlegeböden sind in 32 mm Stufen verstellbar. Stabile Metallscharniere und Türdämpfer sorgen für ein sanftes Türenschließen. Hochwertige Optik vermitteln satinierte Glasfronten. Aufschlagende Flügeltüren mit Selbstzuhaltung. Variantenreiches Innenleben zur optimalen Raumnutzung z. B. durch Hängeregistraturen, in einer Ordnerhöhe angebracht, 19 mm Kastenboden und stabiler, leicht laufender Rollenführung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Korpusse erfolgt fertig montiert. Anbauelemente wie z. B. Türen oder Schubladen müssen noch eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1808 mm
Gewicht:
47 kg
Anzahl Packstücke:
2
Farbe:
Buche/Buche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,39*
€ 256,19*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,72*
€ 257,39*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,27*
€ 287,19*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,97*
€ 289,29*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 224,83*
€ 309,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,19*
€ 341,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,73*
€ 337,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,91*
€ 316,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-WE
ab € 287,52*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-AH
ab € 198,12*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-BU
ab € 198,94*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-LG
ab € 197,71*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-AH
ab € 172,04*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-BU
ab € 172,02*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-LG
ab € 171,88*
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-AH
ab € 269,10*
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-BU
ab € 270,96*
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-LG
ab € 269,86*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-WW
ab € 165,06*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-WW
ab € 190,90*
Ähnlich
Geramöbel
S-345100-LL
ab € 206,94*
Ähnlich
Geramöbel
S-345100-AA
ab € 206,80*
Ähnlich
Geramöbel
S-345100-WW
ab € 206,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.