| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12706-D57-S-381501-BL Herst.-Nr.: S-381501-BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Container und Funktionsmöbel Technische Daten: - Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet. - Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen - Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach - Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert. Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 425 mm | Höhe: | 720 mm | Gewicht: | 25 kg | Anzahl Packstücke: | 1 | Farbe: | Buche/Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |