Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLOGNER, Rundfass, HDPE, Kappe+Tragegriffe,, Durchm.xHöhe 330x470 mm, VE 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GLOGNER, Rundfass, HDPE, Kappe+Tragegriffe,, Durchm.xHöhe 330x470 mm, VE 2 Stück
Artikel-Nr.:
     6922-12780-D57-80945091
Hersteller:
     Kunststoff Glogner
Herst.-Nr.:
     80945091
EAN/GTIN:
     4255610500945
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
rundfass 30 liter
rund faß
Rundfass aus Polyethylen (HDPE), weiß, mit Tragegriffen + Verschlusskappe, Volumen 30 l, Durchm. 330 mm, Höhe 470 mm, Öffnung 110 mm, VE 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,200 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 41,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,42*
€ 124,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,33*
€ 124,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,80*
€ 118,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,00*
€ 113,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,21*
€ 97,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.