Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLOGNER, Rundfass, HDPE, Kappe+Tragegriffe,, Durchm.xHöhe 330x735 mm, Öffnung 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLOGNER, Rundfass, HDPE, Kappe+Tragegriffe,, Durchm.xHöhe 330x735 mm, Öffnung 110 mm
Artikel-Nr.:
     6922-12780-D57-80945092
Hersteller:
     Kunststoff Glogner
Herst.-Nr.:
     80945092
EAN/GTIN:
     4255610500952
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
50 liter rundfass
rund faß
Rundfass aus Polyethylen (HDPE), weiß, mit Tragegriffen + verschlusskappe, Volumen 50 l, Durchm. 330 mm, Höhe 735 mm, Öffnung 110 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,600 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.