Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLOGNER, Rundfass, HDPE, Kappe,, Durchm.xHöhe 235x310 mm, VE 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GLOGNER, Rundfass, HDPE, Kappe,, Durchm.xHöhe 235x310 mm, VE 2 Stück
Artikel-Nr.:
     6922-12780-D57-80945093
Hersteller:
     Kunststoff Glogner
Herst.-Nr.:
     80945093
EAN/GTIN:
     4255610500938
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
rundfass 10 l
rund faß
Rundfass aus Polyethylen (HDPE), weiß, Verschlusskappe, Volumen 10 l, Durchm. 235 mm, Höhe 310 mm, Öffnung 110 mm, VE 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,400 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 27,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,14*
€ 85,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,31*
€ 83,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,80*
€ 80,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,94*
€ 77,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,94*
€ 65,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.