Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLOGNER, Rundfass, HDPE, Kappe+Tragegriffe,, Durchm.xHöhe 486x623 mm, Öffnung 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLOGNER, Rundfass, HDPE, Kappe+Tragegriffe,, Durchm.xHöhe 486x623 mm, Öffnung 180 mm
Artikel-Nr.:
     6922-12780-D57-80945095
Hersteller:
     Kunststoff Glogner
Herst.-Nr.:
     80945095
EAN/GTIN:
     4255610500969
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
rundfass 80 liter
rund faß
Rundfass aus Polyethylen (HDPE), weiß, mit Tragegriffen + Verschlusskappe, Volumen 80 l, Durchm. 486 mm, Höhe 623 mm, Öffnung 180 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,400 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.